TIMKEN
TIMKEN
LM104949E-904A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM104949E-904A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM104949; 2" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1.7" Width; Double Row
制造商部件号
LM104949E-904A1
BDI部件号
1363834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM104949E-904A1/p/1363834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893117317
重量 / Kilogram
0.964
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM104949
装配件号
904A1
装配组件
LM104949E (2) | LM104911 (2) | LM104911EA (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM104949E-904A1
重量/磅
2.225
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM104949; 2" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 1.7" Width; Double Row
装配件宽度
1.7 英寸 | 43.18 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米