PEER BEARING
PEER BEARING
LM11749/10
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER LM11749+LM11710 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11749; 11/16" Bore; 1.57" Outside Diameter; 0.545" Width; Single Row
制造商部件号
LM11749/10
BDI部件号
21454019
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM11749-10/p/21454019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106108160
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM11749
装配组件
LM11749 (1) | LM11710 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11749; 11/16" Bore; 1.57" Outside Diameter; 0.545" Width; Single Row
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
装配件宽度
0.545 英寸 | 13.843 毫米
外径
1.57 英寸 | 39.878 毫米