https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
TIMKEN
TIMKEN
LM11749-90018
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM11749-90018
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11749; 11/16" Bore; 1.57" Outside Diameter; 1.09" Width; Double Row
制造商部件号
LM11749-90018
BDI部件号
1363852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM11749-90018/p/1363852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893173559
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM11749
装配件号
90018
装配组件
LM11749 (2) | LM11710 (2) | K106397R (1) | K106398R (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM11749-90018
重量/磅
0.404
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11749; 11/16" Bore; 1.57" Outside Diameter; 1.09" Width; Double Row
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
1.57 英寸 | 39.878 毫米
装配件宽度
1.09 英寸 | 27.686 毫米