LM11949-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
1363891 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM11949-90011

描述

TIMKEN LM11949-90011

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11949; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 1.22" Width; Double Row

制造商部件号

LM11949-90011

BDI部件号
1363891

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893803050
重量 / Kilogram
0.283
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM11949
装配件号
90011
装配组件
LM11949 (2) | LM11910 (2) | K107061R (1) | K107087R (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM11949-90011
重量/磅
0.672
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11949; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 1.22" Width; Double Row
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
装配件宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
1.781 英寸 | 45.237 毫米