LM11949/LM11910 W/FENCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDRTBBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJobE55ODVOek00TmpFNU1qZzVOak13TG1wd1p3fDI2MDk2MDlmZjFhZDdhOTE1NzQ5NDU0YjNkM2Q0ZmY5MmQ2NDllMDBmYTM5NjZiNDMzNmU2YmEwNjNjYzY2ZWM
21521523 圆锥滚子轴承总成 

RIT BEARING RIT BEARING

LM11949/LM11910 W/FENCR

描述

RIT BEARING LM11949/LM11910 W/FENCR

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11949; 19.05MM Bore; 45.237MM Outside Diameter; 15.5MM Width; Single Row

制造商部件号

LM11949/LM11910 W/FENCR

BDI部件号
21521523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RIT BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM11949
装配组件
LM11949 (1) | LM11910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.27558
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11949; 19.05MM Bore; 45.237MM Outside Diameter; 15.5MM Width; Single Row
装配件宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.781 英寸 | 45.237 毫米