LM12749-90013 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
1363960 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM12749-90013

描述

TIMKEN LM12749-90013

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM12749; 0.866" Bore; 1.81" Outside Diameter; 1.22" Width; Double Row

制造商部件号

LM12749-90013

BDI部件号
1363960

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893176857
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM12749
装配件号
90013
装配组件
LM12749 (2) | LM12711 (2) | K523966R (1) | K524659R (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM12749-90013
重量/磅
0.436
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM12749; 0.866" Bore; 1.81" Outside Diameter; 1.22" Width; Double Row
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
1.81 英寸 | 45.974 毫米
装配件宽度
1.22 英寸 | 31 毫米