https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LM245149DW-90017
1364034 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM245149DW-90017

描述

TIMKEN LM245149DW-90017

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM245149; 9" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

LM245149DW-90017

BDI部件号
1364034

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893822259
重量 / Kilogram
20.914
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM245149
装配件号
90017
装配组件
LM245149DW (1) | LM245110 (2) | LM245110EA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM245149DW-90017
重量/磅
47.437
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM245149; 9" Bore; 12-1/4" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米