LM247747DGW-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
1364057 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM247747DGW-902A1

描述

TIMKEN LM247747DGW-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM247747; 9.605" Bore; 12.99" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Quadruple Row

制造商部件号

LM247747DGW-902A1

BDI部件号
1364057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893431512
重量 / Kilogram
51.91
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM247747
装配件号
902A1
装配组件
LM247747DGW (2) | LM247714 (4) | LM247714EB (1) | LM247714EA (2) | K154611 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Pressure Removal Groove or Helical Groove in Bore | Face Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM247747DGW-902A1
重量/磅
114.337
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM247747; 9.605" Bore; 12.99" Outside Diameter; 7-1/2" Width; Quadruple Row
装配件宽度
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
12.99 英寸 | 329.946 毫米
孔径
9.605 英寸 | 243.967 毫米