LM247748DW-90048 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1364071 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM247748DW-90048

描述

TIMKEN LM247748DW-90048

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM247748; 9-5/8" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM247748DW-90048

BDI部件号
1364071

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893551722
重量 / Kilogram
21.503
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM247748
装配件号
90048
装配组件
LM247748DW (1) | LM247710 (2) | LM247710EA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM247748DW-90048
重量/磅
121.64
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM247748; 9-5/8" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Double Row
孔径
9.625 英寸 | 244.475 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
外径
12.875 英寸 | 327.025 毫米