LM249747NW-99402 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTWpneE16QTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxM2MwZGU0ZjhkNmMwYzRiOTY2M2U3NGEyY2JjYmExZWZiMzYzZGJjNjgzMTk5OGJjZDQ2MDhlNDk4ZjA4YWI
1364085 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM249747NW-99402

描述

TIMKEN LM249747NW-99402

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM249747NW; 10" Bore; 13-11/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

LM249747NW-99402

BDI部件号
1364085

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893063522
重量 / Kilogram
24.055
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM249747NW
装配件号
99402
装配组件
LM249747NW (2) | LM249710CD (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
53.03
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM249747NW; 10" Bore; 13-11/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
外径
13.688 英寸 | 347.675 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米