LM249748-902D7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1364095 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM249748-902D7

描述

TIMKEN LM249748-902D7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM249748; 10" Bore; 13-11/16" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

LM249748-902D7

BDI部件号
1364095

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992354464
重量 / Kilogram
22.76
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM249748
装配件号
902D7
装配组件
LM249748 (2) | LM249710CD (1) | LM249748XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM249748-902D7
重量/磅
50.14
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM249748; 10" Bore; 13-11/16" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
13.688 英寸 | 347.675 毫米