LM255749DGW-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
1364106 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM255749DGW-902A1

描述

TIMKEN LM255749DGW-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM255749; 11.613" Bore; 15.352" Outside Diameter; 8.325" Width; Quadruple Row

制造商部件号

LM255749DGW-902A1

BDI部件号
1364106

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893859330
重量 / Kilogram
56.293
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM255749
装配件号
902A1
装配组件
LM255749DGW (2) | LM255710 (4) | LM255710EA (2) | LM255710EB (1) | K154610-B (1)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Pressure Removal Groove or Helical Groove in Bore | Face Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM255749DGW-902A1
重量/磅
188.953
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM255749; 11.613" Bore; 15.352" Outside Diameter; 8.325" Width; Quadruple Row
外径
15.352 英寸 | 389.941 毫米
装配件宽度
8.325 英寸 | 211.455 毫米
孔径
11.613 英寸 | 294.97 毫米