LM263149D-90020 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-39585D-90015-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM1lTOHhNRGd5TVRRNE16ZzFOVGt3TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUkpYek01TlRnMVJGODVNREF4TlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU5NjEwMWZkZDJhOGI0MjQzYjhhYmNmNTY3NzQyYThkY2VlMTE5ZTBhMGFmYjgwNzk0Mjc1Yjc2YjU0Mzk1NTM
1364145 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM263149D-90020

描述

TIMKEN LM263149D-90020

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM263149; 14" Bore; 18" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

LM263149D-90020

BDI部件号
1364145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893568126
重量 / Kilogram
50.38
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM263149
装配件号
90020
装配组件
LM263149D (1) | LM263110 (2) | LM263110EA (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM263149D-90020
重量/磅
114.407
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM263149; 14" Bore; 18" Outside Diameter; 4-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
外径
18 英寸 | 457.2 毫米