TIMKEN
TIMKEN
LM272235-902A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM272235-902A6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM272235; 18" Bore; 24-1/4" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
LM272235-902A6
BDI部件号
1364154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM272235-902A6/p/1364154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893004853
重量 / Kilogram
164.946
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM272235
装配件号
902A6
装配组件
LM272235 (2) | LM272210D (1) | LM272235XA (1)
轴向游隙
0.044
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM272235-902A6
重量/磅
363.644
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM272235; 18" Bore; 24-1/4" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
外径
24.25 英寸 | 615.95 毫米
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米