LM272249-902C2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1364175 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM272249-902C2

描述

TIMKEN LM272249-902C2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM272249; 19" Bore; 24-1/4" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

LM272249-902C2

BDI部件号
1364175

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992355263
重量 / Kilogram
123.12
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM272249
装配件号
902C2
装配组件
LM272249 (2) | LM272210CD (1) | LM272249XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM272249-902C2
重量/磅
271.191
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM272249; 19" Bore; 24-1/4" Outside Diameter; 7-1/4" Width; Double Row
孔径
19 英寸 | 482.6 毫米
外径
24.25 英寸 | 615.95 毫米
装配件宽度
7.25 英寸 | 184.15 毫米