https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg LM272249DW-90042
1364190 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM272249DW-90042

描述

TIMKEN LM272249DW-90042

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM272249; 19" Bore; 24-1/4" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

LM272249DW-90042

BDI部件号
1364190

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893122946
重量 / Kilogram
115.36
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM272249
装配件号
90042
装配组件
LM272249DW (1) | LM272210 (2) | LM272210EA (1)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM272249DW-90042
重量/磅
254.085
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM272249; 19" Bore; 24-1/4" Outside Diameter; 6-1/4" Width; Double Row
外径
24.25 英寸 | 615.95 毫米
装配件宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米
孔径
19 英寸 | 482.6 毫米