https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
TIMKEN
TIMKEN
LM275349D-902A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM275349D-902A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM275349; 20-1/2" Bore; 28" Outside Diameter; 15.001" Width; Quadruple Row
制造商部件号
LM275349D-902A4
BDI部件号
1364213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM275349D-902A4/p/1364213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893123554
重量 / Kilogram
463.38
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM275349
装配件号
902A4
装配组件
LM275349D (2) | LM275310 (4) | LM275310EA (2) | LM275310EB (1) | LM275349XA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM275349D-902A4
重量/磅
20.662
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM275349; 20-1/2" Bore; 28" Outside Diameter; 15.001" Width; Quadruple Row
孔径
20.5 英寸 | 520.7 毫米
装配件宽度
15.001 英寸 | 381.025 毫米
外径
28 英寸 | 711.2 毫米