LM275349D-902A6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
1364214 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM275349D-902A6

描述

TIMKEN LM275349D-902A6

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM275349; 20-1/2" Bore; 28" Outside Diameter; 15.001" Width; Quadruple Row

制造商部件号

LM275349D-902A6

BDI部件号
1364214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893942681
重量 / Kilogram
463.38
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM275349
装配件号
902A6
装配组件
LM275349D (2) | LM275310 (4) | LM275310EA (2) | LM275310EB (1) | LM275349XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM275349D-902A6
重量/磅
20.662
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM275349; 20-1/2" Bore; 28" Outside Diameter; 15.001" Width; Quadruple Row
外径
28 英寸 | 711.2 毫米
装配件宽度
15.001 英寸 | 381.025 毫米
孔径
20.5 英寸 | 520.7 毫米