https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
TIMKEN
TIMKEN
LM278848D-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM278848D-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number LM278848D; 23-1/16" Bore; 30-3/8" Outside Diameter; 9-1/16" Width; Double Row
制造商部件号
LM278848D-902A2
BDI部件号
1364218
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM278848D-902A2/p/1364218
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893800578
重量 / Kilogram
297.044
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
LM278848D
装配件号
902A2
装配组件
LM278848D-20000 (1) | LM278810-20000 (2) | LM278810EA-20000 (1)
轴向游隙
0.06
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
668.998
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number LM278848D; 23-1/16" Bore; 30-3/8" Outside Diameter; 9-1/16" Width; Double Row
孔径
23.063 英寸 | 585.8 毫米
外径
30.375 英寸 | 771.525 毫米
装配件宽度
9.063 英寸 | 230.2 毫米