TIMKEN
TIMKEN
LM282549D-904A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM282549D-904A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM282549; 27-7/8" Bore; 36-5/8" Outside Diameter; 10-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
LM282549D-904A5
BDI部件号
1364238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM282549D-904A5/p/1364238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992696281
重量 / Kilogram
519.5
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM282549
装配件号
904A5
装配组件
LM282549D (1) | LM282510 (2) | LM282510EA (1)
轴向游隙
0.068
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM282549D-904A5
重量/磅
144.28
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM282549; 27-7/8" Bore; 36-5/8" Outside Diameter; 10-3/4" Width; Double Row
外径
36.625 英寸 | 930.275 毫米
孔径
27.875 英寸 | 708.025 毫米
装配件宽度
10.75 英寸 | 273.05 毫米