https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
LM286249-90024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM286249-90024
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM286249; 34" Bore; 44-1/2" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Single Row
制造商部件号
LM286249-90024
BDI部件号
1364267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM286249-90024/p/1364267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893125688
重量 / Kilogram
459.165
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM286249
装配件号
90024
装配组件
LM286249 (1) | LM286210 (1)
轴向游隙
174.625
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM286249-90024
重量/磅
12.286
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM286249; 34" Bore; 44-1/2" Outside Diameter; 6-7/8" Width; Single Row
外径
44.5 英寸 | 1130.3 毫米
孔径
34 英寸 | 863.6 毫米
装配件宽度
6.875 英寸 | 174.625 毫米