TIMKEN
TIMKEN
LM286249AA-904A9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM286249AA-904A9
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM286249; 34" Bore; 44-1/2" Outside Diameter; 14-5/8" Width; Double Row
制造商部件号
LM286249AA-904A9
BDI部件号
1364269
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM286249AA-904A9/p/1364269
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893125718
重量 / Kilogram
940.751
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM286249
装配件号
904A9
装配组件
LM286249AA (2) | LM286210CD (1) | LM286249XB (1)
轴向游隙
0.068
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM286249AA-904A9
重量/磅
74.003
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM286249; 34" Bore; 44-1/2" Outside Diameter; 14-5/8" Width; Double Row
装配件宽度
14.625 英寸 | 371.475 毫米
外径
44.5 英寸 | 1130.3 毫米
孔径
34 英寸 | 863.6 毫米