TIMKEN
TIMKEN
LM286749DG-904A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM286749DG-904A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM286749; 34-9/16" Bore; 48.027" Outside Diameter; 31-1/4" Width; Quadruple Row
制造商部件号
LM286749DG-904A1
BDI部件号
1364280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM286749DG-904A1/p/1364280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893126487
重量 / Kilogram
3085.01
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM286749
装配件号
904A1
装配组件
LM286749DG (2) | LM286711 (4) | LM286749XA (1) | LM286711EB (1) | LM286711EA (2)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Light Medium Duty | With Pressure Removal Groove or Helical Groove in Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM286749DG-904A1
重量/磅
795.17
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM286749; 34-9/16" Bore; 48.027" Outside Diameter; 31-1/4" Width; Quadruple Row
装配件宽度
31.25 英寸 | 793.75 毫米
孔径
34.563 英寸 | 877.9 毫米
外径
48.027 英寸 | 1219.886 毫米