TIMKEN
TIMKEN
LM287849AD-90018
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM287849AD-90018
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM287849AD; 37" Bore; 52-1/2" Outside Diameter; 18-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
LM287849AD-90018
BDI部件号
27839059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM287849AD-90018/p/27839059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
4875.97
最低订购量
1
EAN条码
053893126852
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM287849AD
装配件号
90018
装配组件
LM287849AD-40448 (1) | LM287810-40448 (2) | LM287810EB-20000 (1) | PACK-CRT691759 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4703.226
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM287849AD; 37" Bore; 52-1/2" Outside Diameter; 18-1/4" Width; Double Row
装配件宽度
18.25 英寸 | 463.55 毫米
孔径
37 英寸 | 939.8 毫米
外径
52.5 英寸 | 1333.5 毫米