TIMKEN
TIMKEN
LM29749-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM29749-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29749; 1-1/2" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 1.42" Width; Double Row
制造商部件号
LM29749-90012
BDI部件号
1364316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM29749-90012/p/1364316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893242569
重量 / Kilogram
0.491
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM29749
装配件号
90012
装配组件
LM29749 (2) | LM29710 (2) | K106390R (1) | K106393R (1)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM29749-90012
重量/磅
1.083
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29749; 1-1/2" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 1.42" Width; Double Row
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
装配件宽度
1.42 英寸 | 36.068 毫米