LM29749-902A4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
1364319 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM29749-902A4

描述

TIMKEN LM29749-902A4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29749; 1-1/2" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 1.42" Width; Double Row

制造商部件号

LM29749-902A4

BDI部件号
1364319

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893810584
重量 / Kilogram
0.491
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM29749
装配件号
902A4
装配组件
LM29749 (2) | LM29710 (2) | K106390R (1) | K106393R (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM29749-902A4
重量/磅
1.125
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM29749; 1-1/2" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 1.42" Width; Double Row
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
装配件宽度
1.42 英寸 | 36.068 毫米