LM328448-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1364344 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM328448-90010

描述

TIMKEN LM328448-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM328448; 5-1/2" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row

制造商部件号

LM328448-90010

BDI部件号
1364344

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893597669
重量 / Kilogram
2.251
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM328448
装配件号
90010
装配组件
LM328448 (1) | LM328410 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM328448-90010
重量/磅
5.183
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM328448; 5-1/2" Bore; 7-3/8" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米
外径
7.375 英寸 | 187.325 毫米