LM361649-903A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
24625577 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM361649-903A2

描述

TIMKEN LM361649-903A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM361649; 13-1/2" Bore; 17-3/4" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

LM361649-903A2

BDI部件号
24625577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893128764
重量 / Kilogram
26.31
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM361649
装配件号
903A2
装配组件
LM361649 (1) | LM361610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM361649-903A2
重量/磅
57.997
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM361649; 13-1/2" Bore; 17-3/4" Outside Diameter; 2-5/8" Width; Single Row
外径
17.75 英寸 | 450.85 毫米
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
装配件宽度
2.625 英寸 | 66.68 毫米