LM377449-90047 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1364384 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM377449-90047

描述

TIMKEN LM377449-90047

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM377449; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Single Row

制造商部件号

LM377449-90047

BDI部件号
1364384

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893129181
重量 / Kilogram
118.22
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM377449
装配件号
90047
装配组件
LM377449 (1) | LM377410 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM377449-90047
重量/磅
260.387
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM377449; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Single Row
孔径
22 英寸 | 558.8 毫米
装配件宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
外径
29 英寸 | 736.6 毫米