LM377449-902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
1364385 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM377449-902A2

描述

TIMKEN LM377449-902A2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM377449; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 8-7/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM377449-902A2

BDI部件号
1364385

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893606330
重量 / Kilogram
245.688
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM377449
装配件号
902A2
装配组件
LM377449 (2) | LM377410CD (1) | LM377449XB (1)
轴向游隙
0.056
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM377449-902A2
重量/磅
541.65
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM377449; 22" Bore; 29" Outside Diameter; 8-7/8" Width; Double Row
孔径
22 英寸 | 558.8 毫米
装配件宽度
8.875 英寸 | 225.425 毫米
外径
29 英寸 | 736.6 毫米