LM451345-90118 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1364429 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM451345-90118

描述

TIMKEN LM451345-90118

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM451345; 10-3/8" Bore; 14" Outside Diameter; 5" Width; Double Row

制造商部件号

LM451345-90118

BDI部件号
1364429

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893130026
重量 / Kilogram
32.979
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM451345
装配件号
90118
装配组件
LM451345 (2) | LM451310CD (1) | LM451345XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM451345-90118
重量/磅
72.707
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM451345; 10-3/8" Bore; 14" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
孔径
10.375 英寸 | 263.525 毫米
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米