TIMKEN
TIMKEN
LM451349-90099
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM451349-90099
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM451349; 10-1/2" Bore; 14" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
制造商部件号
LM451349-90099
BDI部件号
1364448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM451349-90099/p/1364448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893621449
重量 / Kilogram
31.805
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM451349
装配件号
90099
装配组件
LM451349 (2) | LM451310CD (1) | LM451349XA (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM451349-90099
重量/磅
70.118
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM451349; 10-1/2" Bore; 14" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米