https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMFlTOHhNRGN4TURrek5qWXhOams1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzA5N2Q4NWQxNWEzZDg0MTNmYzhjYmY4YTJjOTA4YmY4YWJlOWJjMzQ1OWEwMDQwYjA4MGNlNmU5NTJhMTU5OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-4SCN-2DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnMFlTOHhNRGN4TURrek5qWXhOams1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWODBVME5PWHpKRVExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzA5N2Q4NWQxNWEzZDg0MTNmYzhjYmY4YTJjOTA4YmY4YWJlOWJjMzQ1OWEwMDQwYjA4MGNlNmU5NTJhMTU5OA
TIMKEN
TIMKEN
LM451349-90101
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM451349-90101
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM451349; 10-1/2" Bore; 14" Outside Diameter; 10" Width; Quadruple Row
制造商部件号
LM451349-90101
BDI部件号
1364449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM451349-90101/p/1364449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893621456
重量 / Kilogram
65.06
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM451349
装配件号
90101
装配组件
LM451349 (4) | LM451310CD (2) | LM451310EC (1) | LM451349XA (2)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Single Cone | 2 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM451349-90101
重量/磅
143.295
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM451349; 10-1/2" Bore; 14" Outside Diameter; 10" Width; Quadruple Row
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
装配件宽度
10 英寸 | 254 毫米