TIMKEN
TIMKEN
LM451349DW-90119
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM451349DW-90119
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM451349; 10-1/2" Bore; 14" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
LM451349DW-90119
BDI部件号
1364496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM451349DW-90119/p/1364496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893622101
重量 / Kilogram
29.66
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM451349
装配件号
90119
装配组件
LM451349DW (1) | LM451310 (2) | LM451310EA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM451349DW-90119
重量/磅
165.216
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM451349; 10-1/2" Bore; 14" Outside Diameter; 4-1/4" Width; Double Row
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
装配件宽度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米