LM501349-90021 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1364624 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM501349-90021

描述

TIMKEN LM501349-90021

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM501349; 1-5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 2.76" Width; Double Row

制造商部件号

LM501349-90021

BDI部件号
1364624

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893811680
重量 / Kilogram
1.071
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM501349
装配件号
90021
装配组件
M802048 (1) | LM501349 (1) | M802011 (1) | LM501310 (1) | K524664 (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.36
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM501349; 1-5/8" Bore; 3-1/4" Outside Diameter; 2.76" Width; Double Row
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
装配件宽度
2.76 英寸 | 70.104 毫米