LM501349-90022 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaU1TOHhNRGd5TVRRM056YzJNVEExTkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YWM2OTIxYTNmNWM4MWI2N2MwY2E0MTQyYzdiNjkyNmMxYTYyN2Y4MDRkOTk0OWZiMWE3NTRkNzhhNjZjZjg
1364625 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM501349-90022

描述

TIMKEN LM501349-90022

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM501349; 1-5/8" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 1.54" Width; Double Row

制造商部件号

LM501349-90022

BDI部件号
1364625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893133683
重量 / Kilogram
0.708
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM501349
装配件号
90022
装配组件
LM501349 (2) | LM501310 (2) | K121871 (1) | K524670R (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM501349-90022
重量/磅
1.56
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM501349; 1-5/8" Bore; 2-57/64" Outside Diameter; 1.54" Width; Double Row
外径
2.891 英寸 | 73.431 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
装配件宽度
1.54 英寸 | 39.116 毫米