LM522548-90054 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1364698 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM522548-90054

描述

TIMKEN LM522548-90054

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522548; 4.33" Bore; 6.299" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

LM522548-90054

BDI部件号
1364698

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893634630
重量 / Kilogram
4.498
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM522548
装配件号
90054
装配组件
LM522548 (2) | LM522510 (2) | LM522549XA (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM522548-90054
重量/磅
10.427
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522548; 4.33" Bore; 6.299" Outside Diameter; 2-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
4.33 英寸 | 109.975 毫米