LM522548/LM522510 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
25196177 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

LM522548/LM522510

描述

NTN LM522548/LM522510

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522548; 109.975MM Bore; 160MM Outside Diameter; 34.925MM Width; Single Row

制造商部件号

LM522548/LM522510

BDI部件号
25196177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314830048
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM522548
装配组件
LM522548 (1) | LM522510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.93835
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522548; 109.975MM Bore; 160MM Outside Diameter; 34.925MM Width; Single Row
孔径
4.33 英寸 | 109.975 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
装配件宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米