KOYO
KOYO
LM522549/10
KOYO KOYO
描述
KOYO LM522549/10
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522549; 4.33" Bore; 6.299" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Single Row
制造商部件号
LM522549/10
BDI部件号
20865704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM522549-10/p/20865704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790368769
重量 / Kilogram
2.33
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM522549
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.132
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522549; 4.33" Bore; 6.299" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Single Row
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
4.33 英寸 | 109.975 毫米
装配件宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米