LM522549-90020 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1364710 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM522549-90020

描述

TIMKEN LM522549-90020

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522549; 4.33" Bore; 6.299" Outside Diameter; 2-15/16" Width; Double Row

制造商部件号

LM522549-90020

BDI部件号
1364710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893134741
重量 / Kilogram
4.715
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM522549
装配件号
90020
装配组件
LM522549 (2) | LM522510D (1) | LM522549XA (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM522549-90020
重量/磅
10.395
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM522549; 4.33" Bore; 6.299" Outside Diameter; 2-15/16" Width; Double Row
装配件宽度
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
4.33 英寸 | 109.975 毫米