LM545849/LM545810 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
25268198 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

LM545849/LM545810

描述

NTN LM545849/LM545810

Tapered Bearing; Components LM545849 (1) | LM545810 (1); 234.95MM Bore; 314.325MM Outside Diameter; 49.212MM Assembly Width; Single Row of Rollers

制造商部件号

LM545849/LM545810

BDI部件号
25268198

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359098891
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM545849
装配组件
LM545849 (1) | LM545810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Bearing; Components LM545849 (1) | LM545810 (1); 234.95MM Bore; 314.325MM Outside Diameter; 49.212MM Assembly Width; Single Row of Rollers
装配件宽度
1.937 英寸 | 49.212 毫米
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米