LM565949-90030 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1336418-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU1TOHhNREUwTkRNM05EazRNRFl6T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE16TmpReE9GOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w3M2ExYmUzMmQwYWIzOTQyYjRkNTZhNjFhODYzNWZhZWRhMjA4OGRmYjE5NjlmMDU5MWIxMmY4YjEzN2RjYWYz
24625589 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM565949-90030

描述

TIMKEN LM565949-90030

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM565949; 15" Bore; 20-9/16" Outside Diameter; 21.121" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row

制造商部件号

LM565949-90030

BDI部件号
24625589

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893647739
重量 / Kilogram
50.43
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM565949
装配件号
90030
装配组件
LM565949 (1) | LM565910-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM565949-90030
重量/磅
111.172
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM565949; 15" Bore; 20-9/16" Outside Diameter; 21.121" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
装配件宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
20.563 英寸 | 522.3 毫米
孔径
15 英寸 | 381 毫米
法兰外径
21.121 英寸 | 536.473 毫米