LM567943-90018 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1ppOHhNRE14TnpVeU1EYzVOemN5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3MmY1YmViMjRkMjRlY2NlNWVmMzU3NTYyZDA1ZDY0ZGY5MTMyZWVkNzA4MmI3ZDYzOGQyYWZkOGY1Yzc0NzA
1364773 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM567943-90018

描述

TIMKEN LM567943-90018

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567943; 15-5/8" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 22.184" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row

制造商部件号

LM567943-90018

BDI部件号
1364773

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893648040
重量 / Kilogram
59.09
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM567943
装配件号
90018
装配组件
LM567943 (1) | LM567910-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM567943-90018
重量/磅
130.156
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567943; 15-5/8" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 22.184" Flange Outside Diameter; 1-1/2" Width; Single Row
孔径
15.625 英寸 | 396.875 毫米
外径
21.625 英寸 | 549.275 毫米
法兰外径
22.184 英寸 | 563.474 毫米
装配件宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米