LM567943-90023 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-1336418-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU1TOHhNREUwTkRNM05EazRNRFl6T0M5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNVE16TmpReE9GOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w3M2ExYmUzMmQwYWIzOTQyYjRkNTZhNjFhODYzNWZhZWRhMjA4OGRmYjE5NjlmMDU5MWIxMmY4YjEzN2RjYWYz
24625591 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM567943-90023

描述

TIMKEN LM567943-90023

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567943; 15-5/8" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row

制造商部件号

LM567943-90023

BDI部件号
24625591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893135502
重量 / Kilogram
57.95
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM567943
装配件号
90023
装配组件
LM567943 (1) | LM567910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM567943-90023
重量/磅
127.746
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567943; 15-5/8" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row
孔径
15.625 英寸 | 396.875 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
21.625 英寸 | 549.275 毫米