TIMKEN
TIMKEN
LM567949-90010
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM567949-90010
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567949; 16" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row
制造商部件号
LM567949-90010
BDI部件号
24625595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM567949-90010/p/24625595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893648170
重量 / Kilogram
52.715
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM567949
装配件号
90010
装配组件
LM567949 (1) | LM567910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM567949-90010
重量/磅
119.718
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567949; 16" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
21.625 英寸 | 549.275 毫米