LM567949-90017 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTXk4eE1EZ3lNVFEzTXpRek5UWTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDB4UFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ODhhZGM1OGViOGViYmNmY2M1ODdjZmExZDUxZTkwNWM4ZDM2ODZkNGJiNWMwYmNlZTYzYzg0ZWE3MDU0Y2Nh
1364782 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM567949-90017

描述

TIMKEN LM567949-90017

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567949; 16" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row

制造商部件号

LM567949-90017

BDI部件号
1364782

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893648217
重量 / Kilogram
54.303
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM567949
装配件号
90017
装配组件
LM567949 (1) | LM567910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM567949-90017
重量/磅
119.718
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM567949; 16" Bore; 21-5/8" Outside Diameter; 3-3/8" Width; Single Row
外径
21.625 英寸 | 549.275 毫米
装配件宽度
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
16 英寸 | 406.4 毫米