TIMKEN
TIMKEN
LM603049-90028
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM603049-90028
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM603049; 1-25/32" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 1.562" Width; Double Row
制造商部件号
LM603049-90028
BDI部件号
1364810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM603049-90028/p/1364810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893650784
重量 / Kilogram
0.748
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM603049
装配件号
90028
装配组件
LM603049 (2) | LM603011 (2) | K109152R (1)
轴向游隙
0.014
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM603049-90028
重量/磅
1.709
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM603049; 1-25/32" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 1.562" Width; Double Row
外径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
孔径
1.781 英寸 | 45.23 毫米
装配件宽度
1.562 英寸 | 39.675 毫米