LM603049-902B5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1364820 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM603049-902B5

描述

TIMKEN LM603049-902B5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM603049; 1-25/32" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 1.562" Width; Double Row

制造商部件号

LM603049-902B5

BDI部件号
1364820

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893136462
重量 / Kilogram
0.748
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM603049
装配件号
902B5
装配组件
LM603049 (2) | LM603011 (2) | K109152R (1) | K150947R (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM603049-902B5
重量/磅
1.749
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM603049; 1-25/32" Bore; 3-1/16" Outside Diameter; 1.562" Width; Double Row
孔径
1.781 英寸 | 45.23 毫米
外径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
装配件宽度
1.562 英寸 | 39.675 毫米