LM603049/LM603012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
1222200 圆锥滚子轴承总成 

NTN NTN

LM603049/LM603012

描述

NTN LM603049/LM603012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM603049; 45.23MM Bore; 77.8MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row

制造商部件号

LM603049/LM603012

BDI部件号
1222200

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359482539
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM603049
装配组件
LM603049 (1) | LM603012 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM603049; 45.23MM Bore; 77.8MM Outside Diameter; 21.43MM Width; Single Row
孔径
1.781 英寸 | 45.23 毫米
外径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米