LM654649-90082 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1364877 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

LM654649-90082

描述

TIMKEN LM654649-90082

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM654649; 11-1/4" Bore; 14.996" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row

制造商部件号

LM654649-90082

BDI部件号
1364877

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893659992
重量 / Kilogram
40.641
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM654649
装配件号
90082
装配组件
LM654649 (2) | LM654610CD (1) | LM654649XB (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM654649-90082
重量/磅
86.663
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM654649; 11-1/4" Bore; 14.996" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
外径
14.996 英寸 | 380.898 毫米
孔径
11.25 英寸 | 285.75 毫米